Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05028053004 Torx(r) csavarhúzó T25 4 in | AE7RFV 6AAL0

WERA TOOLS 05028053004 Torx(r) csavarhúzó T25 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7RFV Típus: 05028053004Kereszthivatkozás: 6AAL0
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
€15.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar tartó csavarhúzó
befejezKróm szár, fekete oxid csúcs
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz8.25 "
A szár hossza4"
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT25
Tipp stílusTorx (R)
Tippstílus csoportTorx (R) / Csillag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFogantyú kialakításaTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr
WERA TOOLS 05118181002 Csavarhúzó csavarhúzó Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002krómErgonomikus forgó sapkával5.25 "1.625 "T5€13.69
WERA TOOLS 05118182002 Csavarhúzó csavarhúzó Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002krómErgonomikus forgó sapkával5.25 "1.625 "T6€11.57
WERA TOOLS 05118183002 Csavarhúzó csavarhúzó Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002krómErgonomikus forgó sapkával5.375 "2.25 "T7€11.45
WERA TOOLS 05118184002 Csavarhúzó csavarhúzó Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1 05118184002krómErgonomikus forgó sapkával5.375 "2.25 "T8€13.61
WERA TOOLS 05118185002 Csavarhúzó csavarhúzó Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002krómErgonomikus forgó sapkával5.375 "2.25 "T9€12.04
WERA TOOLS 05118186002 Csavarhúzó csavarhúzó Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3 05118186002krómErgonomikus forgó sapkával5.375 "2.25 "T10€12.15
WERA TOOLS 05028048003 Torx(r) csavarhúzó T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6 05028048003Króm szár, fekete oxid csúcsErgonomikus antiroll5.375 "2.25 "T8€14.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05028053004 Torx(r) csavarhúzó T25 4 hüvelykes
€15.35 /Mértékegység