Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WERA TOOLS 05004780003 Insulated Square Screwdriver #1 x 3-1/8 In | AE7VBW 6ANL5

WERA TOOLS 05004780003 Szigetelt négyzet alakú csavarhúzó #1 x 3-1/8 in

Raktáron
Tétel: AE7VBW Típus: 05004780003Kereszthivatkozás: 6ANL5
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
€17.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, fekete-oxid hegy
Fogantyú kialakításaErgonomikus antiroll
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz7"
A szár hossza3.125 "
Szár anyagaÖntött szerszám acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#1
Tipp stílusSzögletes mélyedés
Tippstílus csoportNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8205400000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTeljes hosszA szár hosszaSzár anyagaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
WERA TOOLS 05022729002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 1/8 x 3 1/8 | AC8WXC 3EJW4 05022729002Króm szár, fekete oxid csúcs6"3.125 "Rozsdamentes acél1 / 8 "Keystone réseltRéselt€14.75
WERA TOOLS 05022730002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 9/64 x 4 hüvelykes | AC8WXD 3EJW5 05022730002Króm szár, fekete oxid csúcs8"4"Rozsdamentes acél9 / 64 "Keystone réseltRéselt€15.63
WERA TOOLS 05022731002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 5/32 x 4 hüvelykes | AC8WXE 3EJW6 05022731002Króm szár, fekete oxid csúcs8"4"Rozsdamentes acél5 / 32 "Keystone réseltRéselt€18.28
WERA TOOLS 05022732002 Szigetelt hornyos csavarhúzó 7/32 x 5 hüvelykes | AC8WXF 3EJW7 05022732002Króm szár, fekete oxid csúcs10 "5"Rozsdamentes acél7 / 32 "Keystone réseltRéselt€23.17
WERA TOOLS 05022733002 Szigetelt Phillips csavarhúzó #1 x 3 1/8 | AC8WXG 3EJW8 05022733002Króm szár, fekete oxid csúcs7"3.125 "Rozsdamentes acél#1PhillipsPhillips / Crosspoint€19.95
WERA TOOLS 05022734002 Szigetelt Phillips csavarhúzó #2 x 4 In | AC8WXH 3EJW9 05022734002Króm szár, fekete oxid csúcs8"4"Rozsdamentes acél#2PhillipsPhillips / Crosspoint€29.12
WERA TOOLS 05031600002 Szigetelt Phillips csavarhúzó #0 3-1/4 In | AE7RDD 6AAC2 05031600002króm6.375 "3.25 "Öntött szerszám acél#0PhillipsPhillips / Crosspoint€5.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WERA TOOLS 05004780003 Szigetelt négyzet alakú csavarhúzó #1 x 3-1/8 in
€17.24 /Mértékegység