Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER ETK forrasztóhegy csavarhúzó 1.2mm | AF7CPA 20UX50

WELLER ETK forrasztóhegy csavarhúzó 1.2mm

Raktáron
Tétel: AF7CPA Modell: ETKKereszthivatkozás: 20UX50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztási tipp
Méret1.2mm
típusCsavarhúzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8515904000

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusPkg. Menny.Ár
WELLER ETS forrasztóhegy, hosszú kúpos 0.015 in/0.4 mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Hosszú kúpos1€10.73
WELLER ETO Forrasztóhegy hosszú kúpos 0.031 In/0.8 Mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Hosszú kúpos1€12.56
WELLER ETB forrasztóhegy csavarhúzó 0.093 in/2.4 mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Csavarhúzó1€12.55
WELLER ETH forrasztófejű csavarhúzó 0.031 In / 0.8 Mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Csavarhúzó1€13.09
WELLER T0054443699 Forrasztóhegy kerek 0.008 In / 0.2 Mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Round1€13.43
WELLER ETA forrasztóhegy csavarhúzó 0.062 in/1.6 mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Csavarhúzó1€13.61
WELLER ETP forrasztóhegy kúpos 0.031 In/0.8 Mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "Kúpos1€12.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER ETK forrasztóhegy csavarhúzó 1.2mm
€9.85 /Mértékegység