Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 140-030-000 Menetes emelőfelület szénacél 285 psi | AF9ZAU 30WH13

WELDBEND CORP. 140-030-000 Menetes emelőfelület szénacél 285 psi

Raktáron
Cikkszám: AF9ZAU Modell: 140-030-000Kereszthivatkozás: 30WH13
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
€143.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes Emelje fel az arcát
test anyagaSzénacél
Osztály150
TeljesítésA105
Kapcsolat típusaMenetes
Max. Nyomás285 psi
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 100 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307915010

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 140-010-000 Menetes emelőfelület szénacél 285 psi | AF9ZAR 30WH08 140-010-0001"€101.34
WELDBEND CORP. 140-020-000 Menetes emelőlapos szénacél 285 psi | AF9ZAT 30WH11 140-020-0002"€128.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 140-030-000 Menetes emelőfelület szénacél 285 psi
€143.99 /Mértékegység