Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 093-020-011 Excentrikus reduktor szénacél 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13

WELDBEND CORP. 093-020-011 Excentrikus reduktor szénacél 3422 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAJ Modell: 093-020-011Kereszthivatkozás: 30WG13
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
€505.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor
test anyagaSzénacél
OsztályXS
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás3422 psi
Csőméret2 "x 1-1 / 4"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 092-040-020 Excentrikus reduktor szénacél 1895 psi | AF9ZAH 30WF79 092-040-020STD1895 psi4 "x 2"€422.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 093-020-011 Excentrikus reduktor szénacél 3422 psi
€505.82 /Mértékegység