Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELDBEND CORP. 092-040-020 Excentrikus reduktor szénacél 1895 psi | AF9ZAH 30WF79

WELDBEND CORP. 092-040-020 Excentrikus reduktor szénacél 1895 psi

Raktáron
Tétel: AF9ZAH Modell: 092-040-020Kereszthivatkozás: 30WF79
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
€422.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor
test anyagaSzénacél
OsztálySTD
TeljesítésA234 WPB
Kapcsolat típusaButtweld
Max. Nyomás1895 psi
Csőméret4 "x 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 650 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.41
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7307933040

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretÁr
WELDBEND CORP. 093-020-011 Excentrikus reduktor szénacél 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13 093-020-011XS3422 psi2 "x 1-1 / 4"€505.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELDBEND CORP. 092-040-020 Excentrikus reduktor szénacél 1895 psi
€422.45 /Mértékegység