WELCH 8150B-30 tartály vákuumrendszer 1/2 LE 10 gallon tartály | AH8QNN 38XV25

WELCH 8150B-30 tartályos vákuumrendszer 1/2 LE 10 gallonos tartály

Raktáron
Tétel: AH8QNN Modell: 8150B-30Kereszthivatkozás: 38XV25

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,656.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály vákuum rendszer
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg7.10
Ingyenes levegő CFM @ 10 In. Hg4.60
Ingyenes levegő CFM @ 20 In. Hg2.3
HP1/2
Bemeneti méret3/8 "tömlő
Kenés típusaOlaj mentes
Max. Vákuum26 "Hg
Hengerek száma2
Teljes magasság23 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség12 5 / 16 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)78.74
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 8150B-30 tartályos vákuumrendszer 1/2 LE 10 gallonos tartály
€6,656.56 /Mértékegység