WELCH 3161-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 3/4 hüvelykes NPT, 55/64 LE, 3/4 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKR 55ZK66

WELCH 3161-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 3/4 hüvelykes NPT, 55/64 LE, 3/4 hüvelykes NPT kimenet

Raktáron
Cikkszám: CE9CKR Modell: 3161-01Kereszthivatkozás: 55ZK66

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,963.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
DesignOlajmentes
Ingyenes levegő CFM @ 0 In. Hg0.37
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI12.4
Teljes terhelésű erősítők8
HP55/64
Hz60
Bemeneti méret3 / 4 "NPT
Max. Vákuum29.9 "Hg
Kimeneti méret3 / 4 "NPT
Teljes magasság8.1 "
Teljes hossz22.4 "
Teljes szélesség11.4 "
Fázis1
RPM1740
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WELCH 3241-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 3/4 hüvelykes NPT, 55/64 LE, 3/4 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKT 55ZK67 3241-01€10,234.28
WELCH 3301-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 3/4 hüvelykes NPT, 55/64 LE, 3/4 hüvelykes NPT kimenet | CE9CKU 55ZK68 3301-01€12,781.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELCH 3161-01 vákuumszivattyú, bemeneti méret 3/4 hüvelykes NPT, 55/64 LE, 3/4 hüvelykes NPT kimenet
€7,963.51 /Mértékegység