Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEISS DVBMT6 bimetál hőmérő -40 - 300f | AB9GBU 2CYR8

WEISS DVBMT6 bimetál hőmérő -40 - 300f

Raktáron
Tétel: AB9GBU Modell: DVBMT6Kereszthivatkozás: 2CYR8
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
€623.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális tárcsás hőmérő
Pontosság+ /-1%
Case MaterialABS
Csatlakozás helyeÁllítható
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Hurok ellenállásaA hurok tápfeszültségétől függ
teljesítmény4 - 20 mA DC
teljesítmény Kötelező8.5–35 VDC
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza6"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 foktól 300 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9025900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízszintes beállítási tartomány (0 fok és 330 fok között)
    • Függőleges beállítási tartomány (0 fok és 90 fok között)

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaÁr
WEISS DVBMT4 bimetál hőmérő -40 - 300f | AB9GBT 2CYR7 DVBMT44"€623.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEISS DVBMT6 bimetál hőmérő -40 - 300f
€623.10 /Mértékegység