Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEISS DUGY2-015-4L digitális mérőeszköz 30 hüvelyk Hg vákuum 15 Psi-ig | AD6VTT 4AZW3

WEISS DUGY2-015-4L digitális mérőmérő 30 hüvelykes Hg Vac 15 Psi-ig

Raktáron
Tétel: AD6VTT Modell: DUGY2-015-4LKereszthivatkozás: 4AZW3
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
€435.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális vákuum / nyomásmérő
Pontosság+/- 0.5 Teljes skála
A tok színeFekete
Case MaterialÜvegerősítésű hő műanyag
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret4-1 / 2 "
kijelző4 jegyű LCD
Egységek megjelenítésePsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Hg-ban
Üzemi hőm. Hatótávolság-15 foktól 150 fokig
Powered ByFény, minimum 10 lux
Választék30 "Hg Vac 15 Psi-ig
FelbontásA tartomány első fele 1/4%, a tartomány felső fele 1/2%
Aljzat anyaga316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteVálasztékÁr
WEISS DUGY2-060-4L digitális mérőeszköz 30 hüvelyk Hg vákuum 60 Psi-ig | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac 60 Psi-ig€435.55
WEISS DUGY3-0100-4L digitális mérőeszköz 30 hüvelyk Hg vákuum 100 Psi-ig | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac 100 Psi-ig€435.55
WEISS DUGY2-015-2L digitális mérőeszköz 30 hüvelykes Hg vákuum 15 Psi-ig | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac 15 Psi-ig€435.55
WEISS DUGY2-060-2L digitális mérőeszköz 30 hüvelyk Hg vákuum 60 Psi-ig | AD6VUA 4AZX1 DUGY2-060-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac 60 Psi-ig€435.55
WEISS DUGY2-0100-2L digitális mérőeszköz 30 hüvelyk Hg vákuum 100 Psi-ig | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac 100 Psi-ig€435.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEISS DUGY2-015-4L digitális mérőmérő 30 hüvelykes Hg Vac 15 Psi-ig
€435.55 /Mértékegység