Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 44080V Rézcső illesztőkefe 1/2 hüvelyk átmérőjű | AH7BML 36RC95

WEILER 44080V Rézcső illesztőkefe 1/2 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH7BML Típus: 44080VKereszthivatkozás: 36RC95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRézcsőhöz illő kefe
Kefe Dia.1 / 2 "
TöltőanyagAcél
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz6.5 "
Szárméret0.25 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 44080V Rézcső illesztőkefe 1/2 hüvelyk átmérőjű
€13.00 /Mértékegység