Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 31285 Drótkerékkefe 4 hüvelykes 6000 ford./perc | AH7NMM 36XE56

WEILER 31285 Drótkerékkefe 4 hüvelykes 6000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH7NMM Típus: 31285Kereszthivatkozás: 36XE56

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€82.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole5/8 "- 1/2"
Sörte típusaSzintetikus
Kefe Dia.4"
Arc szélessége5 / 8 "
TöltőanyagSzilícium-karbid
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusArbor Hole
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.04 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)11.11
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusArbor HoleSörte típusaSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Kefe Dia.Arc szélességeÁr
WEILER 35293 hullámos drótkefe, 1-1/4 hüvelykes | AD3QET 40L797 35293Lugas3 / 8 "Kapszulázott huzal-5 / 16 "0.008 "1.25 "3 / 16 "€45.93
WEILER 31094 Drótkerékkefe, 3 hüvelykes 3/8 hüvelykes szélesség | AD7UAC 4GHY5 31094Lugas1/2 "- 3/8"Szintetikus-1 / 2 "0.040 / 120 "3"3 / 8 "€60.90
WEILER 86133 Drótkerékkefe, 12 hüvelykes 0.043 hüvelykes | AD7UCV 4GJC8 86133Lugas2"Szintetikus-3"0.043 "12 "1.25 "€367.11
WEILER 26015 Drótkefe szár, 1 hüvelyk 1/8 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE4AHE 5HD78 26015Származik-Krimpelt huzal1 / 8 "5 / 16 "0.005 "1"1 / 8 "€3.34
WEILER 26021 drótkerékkefe szár, 1-1/4 hüvelykes - 12 db-os csomag | AE4AHG 5HD80 26021Származik-Krimpelt huzal1 / 8 "3 / 8 "0.005 "1.25 "5 / 32 "€6.35
WEILER 01299 hullámos drótkerékkefe, 12 hüvelykes | AE9HUC 6JXC2 01299Lugas1.25 "Krimpelt huzal-2 15 / 16 "0.006 "12 "3 / 4 "€311.95
WEILER 13081 hullámos drótkefe menetes perem | AE9HUQ 6JXE1 13081Menetes Arbor5/8 "-11 UNCKrimpelt huzal-7 / 8 "0.014 "4"1 / 2 "€40.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 31285 Drótkerékkefe 4 hüvelykes 6000 ford./perc
€82.21 /Mértékegység