Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 21165 kézi csőkefe sárgaréz 1/2 hüvelyk 0.004 hüvelyk | AC6FZA 33M624

WEILER 21165 Kézi csőkefe sárgaréz 1/2 hüvelyk 0.004 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6FZA Típus: 21165Kereszthivatkozás: 33M624

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€153.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi cső kefe
Kefe Dia.1 / 2 "
TöltőanyagSárgaréz
Max. FORDULAT2000
Teljes hossz8"
Szárméret1 / 8 "
Vágás hossza2"
Huzal Dia.0.004 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.Teljes hosszSzárméretVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 21191 kézi csőkefe 3/8 hüvelyk 0.004 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC6FZD 33M628 211913 / 8 "8"1 / 8 "2"0.004 "€144.79
WEILER 21221 Kézi cső kefe sárgaréz 3/16 0.003 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC6FZG 33M631 212213 / 16 "7"3 / 32 "1.5 "0.003 "€143.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 21165 Kézi csőkefe sárgaréz 1/2 hüvelyk 0.004 hüvelyk
€153.46 /Mértékegység