Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 10158 Crimped huzalvég kefe sárgaréz 1/2 hüvelykes | AC6FYK 33M610

WEILER 10158 Crimped huzalvég kefe sárgaréz 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6FYK Típus: 10158Kereszthivatkozás: 33M610
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
€49.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelt drótvégkefe
Kefe Dia.1 / 2 "
TöltőanyagSárgaréz
Max. FORDULAT16,000
Teljes hossz2.5 "
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATTeljes hosszVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 11003 hullámos huzalvég kefével bevont acél | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Bevont acél22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "€31.08
WEILER 11105 hullámos huzalvégkefe 1 hüvelykes | AH7NMJ 36XE53 111051"Acél10,000-3 / 8 "0.01 "€43.20
WEILER 10035 peremezett huzalvég kefe acél | AH9MVY 40L785 100351.25 "Szénacél22,0003"7 / 8 "0.014 "€40.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 10158 Crimped huzalvég kefe sárgaréz 1/2 hüvelykes
€49.68 /Mértékegység