Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 01175 Huzalkerék-kefe 8 hüvelykes, 3/4 hüvelykes szélesség | AE7DMF 5X887

WEILER 01175 Drótkerékkefe, 8 hüvelykes 3/4 hüvelykes szélesség

Raktáron
Tétel: AE7DMF Típus: 01175Kereszthivatkozás: 5X887

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€67.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole5 / 8 "
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.8"
Arc szélessége3 / 4 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusLugas
Vágás hossza2 1 / 16 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSörte típusaArc szélességeTöltőanyagVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 08155 Twist Wire kerékkefe Arbor 8 hüvelyk | AB2VVL 1PAH8 08155Csavarhuzal5 / 8 "Rozsdamentes acél1.625 "0.023 "€112.48
WEILER 08615 Twist Wire kerékkefe Arbor 8 hüvelyk | AE9HUK 6JXD2 08615Kábel csavarhuzal1 / 2 "Szénacél1.625 "0.023 "€118.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 01175 Drótkerékkefe, 8 hüvelykes 3/4 hüvelykes szélesség
€67.32 /Mértékegység