WEG SSW060820T2257ESZ önindító, 820 A

Cikkszám: BD2LHN Modell: SSW060820T2257ESZ
€19,349.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKezdő

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WEG SSW06/07SP-10190577 Indító | BB6BDZ SSW06/07SP-10190577€259.73
WEG SSW06/07SP-10189950 Indító | BB7WWY SSW06/07SP-10189950€349.46
WEG SSW06/07SP-11662620 Elektromos motor | BB8VLG SSW06/07SP-11662620-
ajánlatkérés
WEG SSW060205T5769ESZ Indító | BB9JPQ SSW060205T5769ESZ€7,897.09
WEG SSW060130T2257ESZ Indító, 130 A | BC7QWD SSW060130T2257ESZ-
ajánlatkérés
WEG SSW060085T2257ESZ Indító, 85 A | BC7VGF SSW060085T2257ESZ-
ajánlatkérés
WEG SSW060045T2257ESZ Indító, 45 A | BC7VQT SSW060045T2257ESZ€1,798.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG SSW060820T2257ESZ önindító, 820 A
€19,349.63 /Mértékegység