WEG 10012ES3EOW445T-W22 Kútmotor, 100 LE, 1130 ford./perc, 208-230/460 | AE8UCW 6FJA1

WEG 10012ES3EOW445T-W22 kútmotor, 100 LE, 1130 ford./perc, 208-230/460

Raktáron
Tétel: AE8UCW Típus: 10012ES3EOW445T-W22Kereszthivatkozás: 6FJA1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,282.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajkút szivattyú motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
BázisMerev
CsapágyakUtánzsírozható henger
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezFehér epoxi
Keret445T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők265.0-240.0/120.0
HP100
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely36 11 / 16 "
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramOlajkút szivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Adattábla fordulat / perc1130
Névleges hatékonyság90.2
Teljes hossz45.25 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3.375 "
A tengely hossza8.5 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460
1-1 / 2 évf.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 853.65
Hajó magassága (cm)83.3
Hajó hossza (cm)140.19
Hajószélesség (cm)83.1
HS-kód8501534080
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakAdóHossz kevesebb tengelyMotorház kialakításaSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 01012OS3EOW256T Kútmotor, 10 LE, 1110 ford./perc, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5 01012OS3EOW256T10Újrafelhasználható labdaInverter18.375 "Nyissa ki a CseppállóVízszintes111083.0€3,481.39
WEG 00312ES3EOW215T-W22 olajkút motor, 3 LE, 1060 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223LabdaFolyamatos16.125 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes106073.9€1,778.95
WEG 00512ES3EOW215T-W22 olajkút motor, 5 LE, 1070 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225LabdaFolyamatos16.125 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes107077.5€2,066.09
WEG 00509ES3EOW256T-W22 olajkút motor, 5 LE, 825 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Újrafelhasználható labdaFolyamatos20 15 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes82577.0€3,743.23
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Kútmotor, 7.5 LE, 1125 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Újrafelhasználható labdaFolyamatos19.187 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes112583.8€2,951.89
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Kútmotor, 10 LE, 1110 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Újrafelhasználható labdaFolyamatos20 15 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes111080.0€3,531.75
WEG 01009ES3EOW286T-W22 olajkút motor, 10 LE, 830 ford./perc, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Újrafelhasználható labdaFolyamatos23 5 / 16 "Teljesen zárt ventilátorral hűtöttFüggőleges Vízszintes83082.5€5,384.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 10012ES3EOW445T-W22 kútmotor, 100 LE, 1130 ford./perc, 208-230/460
€28,282.96 /Mértékegység