WEG 03018ET3E286JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 30 LE, 1765 208-230/460V, 286jm | AE8UKA 6FKE3

WEG 03018ET3E286JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 30 LE, 1765 208-230/460V, 286jm

Raktáron
Tétel: AE8UKA Típus: 03018ET3E286JM-W22Kereszthivatkozás: 6FKE3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,164.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakÚjrafelhasználható labda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret286JM
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők77.6-70.2/35.1
HP30
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névleges1000: 1 változó, 20: 1 állandó nyomaték
Hossz kevesebb tengely23 11 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzennyvíz
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság93.6%
Teljes hossz28 11 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza5"
Tengely típusaJM Menetes
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 303.75
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8501528040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.CsapágyakKeretMotoros alkalmazásMotortervezésMotoros alprogramAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3E143JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1 LE, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda143JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176585.5%€1,198.65
WEG 00156ET3E143JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda143JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz349584.0%€1,365.45
WEG 00158ET3E145JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda145JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176086.5%€1,121.65
WEG 00218ET3E145JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda145JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz175586.5%€1,240.78
WEG 00336ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8 00336ET3E182JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda182JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz351086.5%€1,573.81
WEG 00318ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda182JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176089.5%€1,726.96
WEG 00536ET3E184JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 5 LE, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda184JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz351088.5%€1,743.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 03018ET3E286JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 30 LE, 1765 208-230/460V, 286jm
€8,164.57 /Mértékegység