WEG 01518ET3E254JP-W22 Pump Motor, 3 Phase, 15Hp, 1765 208-230/460V, 254jp | AE8UEY 6FJZ3

WEG 01518ET3E254JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1765 208-230/460V, 254jp

Raktáron
Tétel: AE8UEY Típus: 01518ET3E254JP-W22Kereszthivatkozás: 6FJZ3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,435.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakÚjrafelhasználható labda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret254JP
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők39.8-36/18
HP15
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névleges1000: 1 változó, 20: 1 állandó nyomaték
Hossz kevesebb tengely19 1 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzennyvíz
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság92.4%
Teljes hossz26 15 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza7.875 "
Tengely típusaJP menetes
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 109.35
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHPHossz kevesebb tengelyÁr
WEG 00118ET3E143JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1 LE, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "€1,264.29
WEG 00156ET3E143JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "€1,345.68
WEG 00158ET3E145JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "€1,439.22
WEG 00236ET3E145JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,494.46
WEG 00218ET3E145JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,575.48
WEG 00336ET3E182JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4 00336ET3E182JP-W223001-3600182JP8.1-7.26/3.637 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "€1,996.21
WEG 00318ET3E182JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "€1,906.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01518ET3E254JP-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1765 208-230/460V, 254jp
€5,435.50 /Mértékegység