WEG 01018OT3E215JP-S szivattyúmotor, 10 LE, 1760 213/5jp 12.4a | AG3FBU 33HN72

WEG 01018OT3E215JP-S szivattyúmotor, 10 LE, 1760 213/5jp 12.4a

Raktáron
Tétel: AG3FBU Típus: 01018OT3E215JP-SKereszthivatkozás: 33HN72

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,396.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret213 / 5JP
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők27.4-24.8/12.4
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP10
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely14 27 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság91.7
Teljes hossz22.75 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.25 "
A tengely hossza7 29 / 32 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)68.83
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
WEG 00156OT3E143JP-S szivattyúmotor, 1-1/2 LE, 3495 143/5jp 1.85a | AG3FBF 33HN21 00156OT3E143JP-S3495NEMA Premium143 / 5JP84.016 25 / 32 "3001-36007 / 8 "7.156 "€1,058.88
WEG 00158OT3E145JP-S szivattyúmotor, 1-1/2 LE, 1755 143/5jp 2.07a | AG3FBH 33HN26 00158OT3E145JP-S1755NEMA Premium143 / 5JP86.517 35 / 64 "1701-18007 / 8 "7.156 "€1,094.36
WEG 00518OT3E184JP-S szivattyúmotor, 5 LE, 1750 182/4jp 6.33a | AG3FBN 33HN50 00518OT3E184JP-S1750NEMA Premium182 / 4JP89.520.875 "1701-18007 / 8 "7.156 "€1,484.77
WEG 00718OT3E213JP-S szivattyúmotor, 7-1/2 LE, 1760 213/5jp 9.14a | AG3FBR 33HN61 00718OT3E213JP-S1760NEMA Premium213 / 5JP91.021 9 / 16 "1701-18001.25 "7 29 / 32 "€2,172.45
WEG 01536OT3E215JP-S szivattyúmotor, 15 LE, 3525 213/5jp 17.2a | AG3FBW 33HN84 01536OT3E215JP-S3525NEMA Premium213 / 5JP90.222.75 "3001-36001.25 "7 29 / 32 "€2,910.40
WEG 01518OT3E254JP-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 254/6jp 18.3a | AG3FFY 33HU05 01518OT3E254JP-S1760NEMA Premium254 / 6JP93.024 27 / 32 "1701-18001.25 "5.25 "€3,421.66
WEG 02036OT3E254JP-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 254/6jp 23.8a | AG3FFZ 33HU08 02036OT3E254JP-S3520NEMA Premium254 / 6JP91.024 27 / 32 "3001-36001.25 "5.25 "€3,614.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 01018OT3E215JP-S szivattyúmotor, 10 LE, 1760 213/5jp 12.4a
€2,396.26 /Mértékegység