WEG 00152ST3QIE182T-W22 Motor, 3 Phase, 1.5 Hp, 1165 460V, 182t Eff 87.5 | AE7TJL 6AGU5

WEG 00152ST3QIE182T-W22 motor, 3 fázis, 1.5 LE, 1165 460 V, 182t Eff 87.5

Raktáron
Tétel: AE7TJL Típus: 00152ST3QIE182T-W22Kereszthivatkozás: 6AGU5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,071.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret182T
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők2.39
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely12.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásIEEE Motors
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc1165
Névleges hatékonyság87.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz14.875 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Feszültség460
5 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.6275
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8501524000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyHatékonysági csoportKeretMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásMotortervezésMotor rögzítési helyzeteFelszerelésÁr
WEG 06018ST3QIE364T-W22 motor, 3 fázis 60 LE, 1775 460v 364/5t Eff 95.0 | AA6ZRX 15G076 06018ST3QIE364T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€13,205.92
WEG 06036ST3QIE364TS-W22 motor, 3 fázis 60 LE, 3560 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZRY 15G077 06036ST3QIE364TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€14,036.57
WEG 07518ST3QIE365T-W22 motor, 3 fázis 75 LE, 1775 460v 364/5t Eff 95.4 | AA6ZRZ 15G078 07518ST3QIE365T-W2228.375 "NEMA Premium (R)364 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€14,122.07
WEG 07536ST3QIE365TS-W22 motor, 3 fázis 75 LE, 3555 460v 364/5ts Eff 93.6 | AA6ZTA 15G079 07536ST3QIE365TS-W2228.5 "NEMA Premium (R)364 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€15,488.38
WEG 10018ST3QIE405T-W22 motor, 3 fázis 100 LE, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTB 15G080 10018ST3QIE405T-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€19,789.78
WEG 10018ST3QIERB405T-W2 motor, 3 fázis 100 LE, 1775 460v 404/5t Eff 95.4 | AA6ZTC 15G081 10018ST3QIERB405T-W232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5T40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€19,621.59
WEG 10036ST3QIE405TS-W22 motor, 3 fázis 100 LE, 3555 460v 404/5ts Eff 94.1 | AA6ZTD 15G082 10036ST3QIE405TS-W2232.5 "NEMA Premium (R)404 / 5TS40 fok CIEEE Motors3-fázisVízszintesMerev alap€20,219.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00152ST3QIE182T-W22 motor, 3 fázis, 1.5 LE, 1165 460 V, 182t Eff 87.5
€2,071.76 /Mértékegység