WEG 00118OT3H143TC-S motor, 3 fázis, 1 LE, 1760 143/5TC 575V | AH3QTK 33HN88

WEG 00118OT3H143TC-S motor, 3 fázis, 1 LE, 1760 143/5TC 575V

Raktáron
Tétel: AH3QTK Típus: 00118OT3H143TC-SKereszthivatkozás: 33HN88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€764.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium hatékony
Keret143 / 5TC
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők1.2
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely9 21 / 64 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság85.5
SzámCC029A
Teljes hossz11 9 / 16 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.515
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)30.99

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHatékonysági csoportKeretTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
WEG 01518OT3E254TC-S szivattyúmotor, 15 LE, 1775 254/6tc 18.3a | AG3FAZ 33HN04 01518OT3E254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46018.315€2,781.09
WEG 01518OT3H254TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 15 LE, 1775 254/6tc 575v | AG3FBA 33HN05 01518OT3H254TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57514.715€2,660.97
WEG 02018OT3E256TC-S szivattyúmotor, 20 LE, 1775 254/6tc 24.7a | AG3FBB 33HN06 02018OT3E256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"208-230/46024.720€3,269.00
WEG 02018OT3H256TC-S szivattyúmotor, 3 fázis, 20 LE, 1775 254/6tc 19.7a | AG3FBC 33HN07 02018OT3H256TC-S20 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6TC1.625 "4"57519.720€3,256.46
WEG 00118OT3E143TC-S motor, 3 fázis, 1 LE, 1760 143/5tc 1.51a | AG3FBY 33HN86 00118OT3E143TC-S11 37 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4601.51€740.36
WEG 00158OT3E145TC-S motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, 1760 143/5tc 2.07a | AG3FCC 33HN92 00158OT3E145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "208-230/4602.01.5€847.17
WEG 00158OT3H145TC-S motor, 3 fázis, 1-1/2 LE, 1760 143/5tc 1.66a | AG3FCE 33HN94 00158OT3H145TC-S12 25 / 64 "NEMA Premium (R)143 / 5TC7 / 8 "2.25 "5751.61.5€847.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00118OT3H143TC-S motor, 3 fázis, 1 LE, 1760 143/5TC 575V
€764.22 /Mértékegység