Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEBSTONE 40406HV peremes gömbszelep 1-1 / 2 In | AD3PPY 40L174

WEBSTONE 40406HV karimás golyóscsap 1-1/2 in

Raktáron
Tétel: AD3PPY Modell: 40406HVKereszthivatkozás: 40L174

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€175.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás gömbcsap
Illik a szivattyúhozBármelyik szabványos peremes szivattyú
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Működési hőmérséklet250 fok
Max. Nyomás600 psi
Csőméret1-1 / 2 FNPT
Szelep tervezésUni-Flange
Szelep típusa3 utas labda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WEBSTONE 40403 Karimás gömbszelep 3/4 hüvelyk | AD3PPV 40L171 404033/4 FNPT€90.17
WEBSTONE 40404HV Karimás golyóscsap 1 In | AD3PPW 40L172 40404HV1 FNPT€105.44
WEBSTONE 40405HV karimás gömbszelep 1-1 / 4 In | AD3PPX 40L173 40405HV1-1 / 4 FNPT€120.55
WEBSTONE 40407HV karimás gömbszelep 2 "| AD3PPZ 40L175 40407HV2 FNPT€256.80
WEBSTONE 50402 karimás gömbszelep 1/2 "| AD3PQA 40L176 504021/2 SWT€81.45
WEBSTONE 50403 Karimás gömbszelep 3/4 hüvelyk | AD3PQB 40L177 504033/4 SWT€90.17
WEBSTONE 50404HV karimás gömbszelep 1 hüvelyk | AD3PQC 40L178 50404HV1 XNUMX XNUMX SWT€97.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEBSTONE 40406HV karimás golyóscsap 1-1/2 in
€175.58 /Mértékegység