Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1880X12 dugós csatlakozó 45 fokos 3/4 hüvelykes csőméret | AC4FPD 2ZKZ1

WEATHERHEAD 1880X12 dugós csatlakozó 45 fokos 3/4 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FPD Modell: 1880X12Kereszthivatkozás: 2ZKZ1
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
€76.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 2-14
Csőméret3 / 4 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1880X10 dugós csatlakozó 45 fokos 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Quick Connect1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€55.39
WEATHERHEAD 1880X4 dugós csatlakozó 45 fokos 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€26.52
WEATHERHEAD 1880X4X4 dugós csatlakozó 45 fokos 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FPG 2ZKZ4 1880X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€38.54
WEATHERHEAD 1880X6 dugós csatlakozó 45 fokos 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.74
WEATHERHEAD 1880X6X2 dugós csatlakozó 45 fokos 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€41.77
WEATHERHEAD 1880X6X6 dugós csatlakozó 45 fokos 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€33.73
WEATHERHEAD 1880X6X8 dugós csatlakozó 45 fokos 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FPP 2ZLA3 1880X6X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€53.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1880X12 dugós csatlakozó 45 fokos 3/4 hüvelykes csőméret
€76.65 /Mértékegység