Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1869X6X8S Forgó férfi könyök 1/2-14 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FMF 2ZKT1

WEATHERHEAD 1869X6X8S forgatható férfi könyök 1/2-14 3/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FMF Modell: 1869X6X8SKereszthivatkozás: 2ZKT1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€55.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó férfi könyök
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 2-14
Csőméret3 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8302306000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1869X4S forgatható férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FLR 2ZKP6 1869X4S1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€27.50
WEATHERHEAD 1869X4X4S forgatható férfi könyök 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FLU 2ZKP8 1869X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€29.52
WEATHERHEAD 1869X4X6S forgatható férfi könyök 3/8-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FLW 2ZKR1 1869X4X6S3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€71.11
WEATHERHEAD 1869X6S forgatható férfi könyök 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FLZ 2ZKR4 1869X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.11
WEATHERHEAD 1869X6X2S forgatható férfi könyök 1/8-27 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FMB 2ZKR6 1869X6X2S1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€40.45
WEATHERHEAD 1869X6X6S forgatható férfi könyök 3/8-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FMD 2ZKR8 1869X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€37.85
WEATHERHEAD 1869X8S forgatható férfi könyök 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FMH 2ZKT3 1869X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€58.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1869X6X8S forgatható férfi könyök 1/2-14 3/8 hüvelykes csőméret
€55.41 /Mértékegység