Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1869X6 Férfi könyök 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FLX 2ZKR2

WEATHERHEAD 1869X6 férfi könyök 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FLX Modell: 1869X6Kereszthivatkozás: 2ZKR2
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
€24.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 4-18
Csőméret3 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8302306000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1869X4X4 férfi könyök 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FLT 2ZKP7 1869X4X4Quick Connect1 / 4 "€20.73
WEATHERHEAD 1869X8X4 férfi könyök 1/4-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FMJ 2ZKT4 1869X8X4Quick Connect1 / 2 "€54.32
WEATHERHEAD 1469X4X4 férfi könyök 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FRT 2ZLJ6 1469X4X4Kompressziós nylon cső1 / 4 "€18.44
WEATHERHEAD 1469X6 Férfi könyök 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FRV 2ZLK1 1469X6Kompressziós nylon cső3 / 8 "€18.38
WEATHERHEAD 1469X8X4 férfi könyök 1/4-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FRZ 2ZLL6 1469X8X4Kompressziós nylon cső1 / 2 "€42.88
WEATHERHEAD 1369X4X4 férfi könyök 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FVZ 2ZMC8 1369X4X4Kompressziós rézcső1 / 4 "€17.44
WEATHERHEAD 1369X6 Férfi könyök 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FWA 2ZMC9 1369X6Kompressziós rézcső3 / 8 "€16.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1869X6 férfi könyök 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret
€24.44 /Mértékegység