Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1869X3 férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FLP 2ZKP4

WEATHERHEAD 1869X3 férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FLP Modell: 1869X3Kereszthivatkozás: 2ZKP4
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
€17.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
csatlakozásQuick Connect
TömítőanyagEtilén-propilén kaucsuk
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 8 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 8-27
Csőméret3 / 16 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200015
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőméretÁr
WEATHERHEAD 1869X2.5 férfi könyök 1/8-27 5/32 hüvelykes csőméret | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Quick Connect5 / 32 "€12.74
WEATHERHEAD 1869X4 Férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Quick Connect1 / 4 "€21.04
WEATHERHEAD 1869X6X2 férfi könyök 1/8-27 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Quick Connect3 / 8 "€26.05
WEATHERHEAD 1469X4 Férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Kompressziós nylon cső1 / 4 "€14.77
WEATHERHEAD 1469X6X2 férfi könyök, 1/8-27" menetméret, 3/8" csőméret, sárgaréz, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5 1469X6X2Kompressziós nylon cső3 / 8 "€19.48
WEATHERHEAD 1369X4 Férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Kompressziós rézcső1 / 4 "€8.98
WEATHERHEAD 1369X6X2 férfi könyök 1/8-27 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Kompressziós rézcső3 / 8 "€18.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1869X3 férfi könyök 1/8-27 1/4 hüvelykes csőméret
€17.12 /Mértékegység