Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1469X10 férfi könyök 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FRM 2ZLH5

WEATHERHEAD 1469X10 férfi könyök 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FRM Modell: 1469X10Kereszthivatkozás: 2ZLH5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
Age GroupFelnőtt
színekAranysárga
csatlakozásKompressziós nylon cső
nemEgynemű
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret1 / 2-14
Csőméret5 / 8 "
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302306000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsőmérettípusÁr
WEATHERHEAD 1869X10 férfi könyök 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FLH 2ZKN7 1869X10Quick Connect5 / 8 "férfi€60.95
WEATHERHEAD 1869X10S férfi könyök 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FLJ 2ZKN8 1869X10SQuick Connect5 / 8 "Férfi, forgatható€54.32
WEATHERHEAD 1869X6X8 férfi könyök 1/2-14 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FME 2ZKR9 1869X6X8Quick Connect3 / 8 "férfi€40.21
WEATHERHEAD 1869X8X8 férfi könyök 1/2-14 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FML 2ZKT6 1869X8X8Quick Connect1 / 2 "férfi€45.87
WEATHERHEAD 1469X12 Férfi könyök 1/2-14 3/4 hüvelykes csőméret | AC4FRQ 2ZLJ2 1469X12Kompressziós nylon cső3 / 4 "férfi€96.32
WEATHERHEAD 1469X8X8 férfi könyök 1/2-14 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FTA 2ZLL8 1469X8X8Kompressziós nylon cső1 / 2 "férfi€36.22
WEATHERHEAD 1369X10 férfi könyök 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FVW 2ZMC5 1369X10Kompressziós rézcső5 / 8 "férfi€47.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1469X10 férfi könyök 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret
€43.00 /Mértékegység