Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEATHERHEAD 1466X8 csatlakozóaljzat 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FQW 2ZLE8

WEATHERHEAD 1466X8 anya csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4FQW Modell: 1466X8Kereszthivatkozás: 2ZLE8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
csatlakozásKompressziós nylon cső
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret1 / 2 "
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8302306000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételCsőméretMenetméretCsőmérettípusÁr
WEATHERHEAD 1866X4X4 csatlakozóaljzat 1/4-18 1/4 hüvelykes csőméret | AC4FKK 2ZKK2 1866X4X4Quick ConnectNői csatlakozó1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€27.18
WEATHERHEAD 1866X6 csatlakozóaljzat 1/4-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FKL 2ZKK3 1866X6Quick ConnectNői csatlakozó1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.14
WEATHERHEAD 1866X6X2 csatlakozóaljzat 1/8-27 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FKM 2ZKK4 1866X6X2Quick ConnectNői csatlakozó1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€32.42
WEATHERHEAD 1866X6X6 csatlakozóaljzat 3/8-18 3/8 hüvelykes csőméret | AC4FKN 2ZKK5 1866X6X6Quick ConnectNői csatlakozó3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€28.71
WEATHERHEAD 1866X8 csatlakozóaljzat 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FKP 2ZKK6 1866X8Quick ConnectNői csatlakozó3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€42.04
WEATHERHEAD 1866X8X4 csatlakozóaljzat 1/4-18 1/2 hüvelykes csőméret | AC4FKQ 2ZKK7 1866X8X4Quick ConnectNői csatlakozó1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€39.37
WEATHERHEAD 1868X10 csatlakozóaljzat 1/2-14 5/8 hüvelykes csőméret | AC4FKR 2ZKK9 1868X10Quick ConnectFérfi Connector1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "férfi€32.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEATHERHEAD 1466X8 anya csatlakozó 3/8-18 1/2 hüvelykes csőméret
€55.30 /Mértékegység