WEARWELL 545 reteszelő szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 7 láb 6 hüvelyk | AJ2DRE 48Z458

WEARWELL 545 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 7 láb 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2DRE Típus: 545Kereszthivatkozás: 48Z458

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő vízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFekete, sárga szegéllyel
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.148.0
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz7 '6 "
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsikorog
A vízelvezető furatok alakjaNyolcszög
A vízelvezető furatok mérete0.660 "átmérő
FelületVinyl
Vastagság5 / 8 "
Hegesztési széfNem
Szélesség2 '3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9318
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellélekHosszSzőnyeg rámpa anyagaÁr
WEARWELL 545 reteszelő szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 3 láb 6 hüvelyk | AJ2DRD 48Z455 545Rámpa3 '6 "Vinyl€18.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 545 Interlock vízelvezető szőnyeg fekete 2 láb 3 hüvelyk x 7 láb 6 hüvelyk
€18.05 /Mértékegység