Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS STMTMSTTRP-1GSW termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR6CHN 0036041

WATTS STMTMSTTRP-1GSW termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás

Raktáron
Tétel: BR6CHN Modell: STMTMSTTRP-1GSWKereszthivatkozás: 0036041
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
€277.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
test anyagaSárgaréz
TestmintázatAzonnal
TestnevelésAzonnal
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Nyomás25 psi
Max. Gőznyomás25 Psi
Max. Hőmérséklet267 F fok
Max. Munkahelyi nyomás25 psi
Mfr. SorozatG
Min. nyomás25 Psi
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
DugóNem
Nyomásbeállítási tartomány25 "-től 25 Psi-ig
nyomás tartomány25-25 psi
SzűrőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774

Termék részletek:

Termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 Psi gőznyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatTestmintázatTestnevelésKimeneti méretNyomásbeállítási tartománynyomás tartományBemeneti méretMax. NyomásÁr
WATTS STMTMSTTRP-1GAP termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGSzögSzög1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€266.68
WATTS STMTMSTTRP-1VG termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGFüggőlegesFüggőleges1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€342.48
WATTS STMTMSTTRP-1GRHC termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDH 0036042 STMTMSTTRP-1GRHCGJobb oldali sarokJobb oldali sarok1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1GLHC termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGBal oldali sarokBal oldali sarok1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€436.98
WATTS STMTMSTTRP-1VGDU termosztatikus radiátor gőzcsapda, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGFüggőleges kettős unióFüggőleges kettős unió1 / 2 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi1 / 2 "25 psi€509.01
WATTS STMTMSTTRP-3GHAP termosztatikus radiátor gőzcsapda, 3/4 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFSzögSzög3 / 4 "25 "-től 25 Psi-ig25-25 psi3 / 4 "25 psi€340.59
WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP termosztatikus radiátor gőzfogó, 3/4 hüvelykes bemenet, 65 psi gőznyomás | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGHSzögSzög3 / 4 "25 "-től 65 Psi-ig25-65 psi3 / 4 "65 psi€372.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS STMTMSTTRP-1GSW termosztatikus radiátor gőzfogó, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 psi gőznyomás
€277.89 /Mértékegység