Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS S8-PC-NPSM Hose Connection Vacuum Breaker, 1/2 Inch Size, Brass | BY9EGG 0062016

WATTS S8-PC-NPSM Hose Connection Vacuum Breaker, 1/2 Inch Size, Brass

Raktáron
Tétel: BY9EGG Model: S8-PC-NPSMKereszthivatkozás: 0062016
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
€182.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőcsatlakozás vákuum megszakító
Karosszéria befejezéseCsiszolt króm
test anyagaSárgaréz
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás8.6 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat8
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFérfi menetes
SzűrőNem
Menet típusaGHT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termék részletek:

Tömlőcsatlakozó vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusatest anyagaBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 8BC 3/4 tömlőcsatlakozós vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | BY7GHQ 0065986 Kr.e. 8. 3/4GHTSárgaréz3 / 4 "180 F fok8.6 Bar833 F fok3 / 4 "€80.11
WATTS S-8C 1/2 tömlőcsatlakozó vákuum-megszakító, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BY7XJP 0061852 S-8C 1/2NPTFSárgaréz1 / 2 "180 F fok8.6 Bar833 F fok1 / 2 "€144.12
WATTS LF8B 3/4 tömlőcsatlakozós vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | BY8EUA 0792086 LF8B 3/4GHTÓlommentes sárgaréz3 / 4 "180 F fok8.6 BarLF833 F fok3 / 4 "€23.00
WATTS LF8C 3/4 tömlőcsatlakozós vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | BY8EUB 0792087 LF8C 3/4GHTÓlommentes sárgaréz3 / 4 "180 F fok8.6 BarLF833 F fok3 / 4 "€102.93
WATTS LF8BC 3/4 tömlőcsatlakozós vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes, sárgaréz | BY8EUD 0792090 LF8BC 3/4GHTÓlommentes sárgaréz3 / 4 "180 F fok8.6 BarLF833 F fok3 / 4 "€100.70
WATTS LF8AC 3/4 tömlőcsatlakozós vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes, réz szilícium ötvözet | BY8EUE 0792092 LF8AC 3/4GHTÓlommentes réz szilícium ötvözet3 / 4 "180 F fok8.6 BarLF833 F fok3 / 4 "€137.88
WATTS LF8A 3/4 tömlőcsatlakozó vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes, réz szilícium ötvözet | BY8EUF 0792091 LF8A 3/4GHTÓlommentes réz szilícium ötvözet3 / 4 "180 F fok8.6 BarLF833 F fok3 / 4 "€85.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS S8-PC-NPSM Hose Connection Vacuum Breaker, 1/2 Inch Size, Brass
€182.63 /Mértékegység