Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS RA-1-SW 3/4 gőzradiátor tolózár, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 Psi nyomás | CA3XRC 0067606

WATTS RA-1-SW 3/4 gőzradiátor tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 60–15 psi nyomás

Raktáron
Item: CA3XRC Modell: RA-1-SW 3/4Kereszthivatkozás: 0067606

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€186.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
TestnevelésEgyenes
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Nyomás60 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Max. Víznyomás60 Psi
Mfr. SorozatRA-1-SW
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusUniós közös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.527

Termék részletek:

Gőzradiátor tolózár, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretÁr
WATTS RA-1-SW 1/2 gőzradiátor tolózár, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Női menetes1 / 2 "Női menetes1 / 2 "€155.67
WATTS RA-1-SW 1 1/2 gőzradiátor tolózár, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás | CA3XQZ 0067609 RA-1-SW 1 1/2Női menetes1 1 / 2 "Női menetes1-1 / 2 "€357.54
WATTS RA-1-SW 1 1/4 gőzradiátor tolózár, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás | CA3XRA 0067608 RA-1-SW 1 1/4Női menetes1 1 / 4 "Női menetes1-1 / 4 "€272.24
WATTS RA-1-SW 1 gőzradiátor tolózár, 1 hüvelykes bemenet, 60–15 psi nyomás | CA3XRB 0067607 RA-1-SW 1Férfi menetes1"Férfi menetes1"€203.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS RA-1-SW 3/4 gőzradiátor tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 60–15 psi nyomás
€186.99 /Mértékegység