Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS RA-1-SW 1 1/2 gőzradiátor tolózár, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás | CA3XQZ 0067609

WATTS RA-1-SW 1 1/2 gőzradiátor tolózár, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás

Raktáron
Tétel: CA3XQZ Típus: RA-1-SW 1 1/2Kereszthivatkozás: 0067609
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
€357.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Nyomás60 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Max. Víznyomás60 Psi
Mfr. SorozatRA-1-SW
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusUniós közös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.598

Termék részletek:

Gőzradiátor tolózár, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretÁr
WATTS RA-1-SW 1/2 gőzradiátor tolózár, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Női menetes1 / 2 "Női menetes1 / 2 "€155.67
WATTS RA-1-SW 1 1/4 gőzradiátor tolózár, 1 1/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás | CA3XRA 0067608 RA-1-SW 1 1/4Női menetes1 1 / 4 "Női menetes1-1 / 4 "€272.24
WATTS RA-1-SW 1 gőzradiátor tolózár, 1 hüvelykes bemenet, 60–15 psi nyomás | CA3XRB 0067607 RA-1-SW 1Férfi menetes1"Férfi menetes1"€203.95
WATTS RA-1-SW 3/4 gőzradiátor tolózár, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 Psi nyomás | CA3XRC 0067606 RA-1-SW 3/4-3 / 4 "Női menetes3 / 4 "€186.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS RA-1-SW 1 1/2 gőzradiátor tolózár, 1 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 60–15 psi nyomás
€357.54 /Mértékegység