WATTS PLT-20-M1 hőtágulási tartály, 8.5 gallonos tartálykapacitás, 3/4 hüvelykes méretű csatlakozás | CU9TVM 793UY4

WATTS PLT-20-M1 Thermal Expansion Tank, 8.5 gal Tank Capacity, 3/4 Inch Size Connection

Raktáron
Tétel: CU9TVM Modell: PLT-20-M1Kereszthivatkozás: 793UY4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€978.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítőtartály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WATTS PLT-35-M1 hőtágulási tartály, 14 gallonos tartálykapacitás, 1 hüvelykes csatlakozás | CU9TVL 793UY5 PLT-35-M1€1,204.69
WATTS PLT-5-M1 tágulási tartály, 2.1 gallonos tartálykapacitás, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 20 PSI előtöltési nyomás | CU9TVT 793UY2 PLT-5-M1€163.93
WATTS PLT-12-M1 tágulási tartály, 4.5 galériás tartálykapacitás, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 20 PSI előtöltési nyomás | CU9TVU 793UY3 PLT-12-M1€231.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS PLT-20-M1 Thermal Expansion Tank, 8.5 gal Tank Capacity, 3/4 Inch Size Connection
€978.99 /Mértékegység