WATTS NRS-RW-Gate4 tolózár osztály 200 4 hüvelyk | AB3BFV 1RCY8

WATTS NRS-RW-Gate4" tolózár osztály 200, 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3BFV Modell: NRS-RW-Gate4 "Kereszthivatkozás: 1RCY8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,548.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaÖntöttvas
Osztályclass 200
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza9"
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret4"
Szár anyagaRozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig12.5 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.25
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8481803010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
WATTS NRS-RW-Gate21/2" tolózár osztály 200 2-1/2 hüvelykes karima | AB3BFQ 1RCY4 NRS-RW-Gate21 / 2 "class 2007.5 "200 psi2.5 "Rozsdamentes acél9-1 / 16 "€1,233.20
WATTS NRS-RW-Gate 3" tolózár, osztály 200, 3 hüvelykes karima | AB3BFT 1RCY6 NRS-RW-kapu 3 "class 2008"200 psi3"Rozsdamentes acél10.25 "€1,343.89
WATTS OSY-RW-Gate21/2 Gate Valve Class 250 2-1/2 Inch | AB3BFX 1RCZ1 OSY-RW-Gate21 / 2class 2507.5 "250 psi2.5 "Bronz16.375 "€1,725.44
WATTS OSY-RW-Gate 3" tolózár osztály 250 3 hüvelyk | AB3BFZ 1RCZ3 OSY-RW-kapu 3 "class 2508"250 psi3"Bronz18.5 "€1,836.32
WATTS OSY-RW-Gate 4" tolózár osztály 250 4 hüvelyk | AB3BGA 1RCZ4 OSY-RW-kapu 4 "class 2509"250 psi4"Bronz22.75 "€1,832.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS NRS-RW-Gate4" tolózár osztály 200, 4 hüvelyk
€1,548.99 /Mértékegység