WATTS NRS-RW-Gate21/2 tolózár osztály 200 2-1/2 hüvelykes karima | AB3BFQ 1RCY4

WATTS NRS-RW-Gate21/2" tolózár osztály 200 2-1/2 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AB3BFQ Típus: NRS-RW-Gate21/2 "Kereszthivatkozás: 1RCY4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,233.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaÖntöttvas
Osztályclass 200
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúÖntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7.5 "
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2.5 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig9-1 / 16 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481803010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
WATTS NRS-RW-Gate 3" tolózár, osztály 200, 3 hüvelykes karima | AB3BFT 1RCY6 NRS-RW-kapu 3 "class 2008"200 psi3"Rozsdamentes acél10.25 "€1,343.89
WATTS NRS-RW-Gate4 "200-as osztályú kapu szelep, 4 hüvelyk | AB3BFV 1RCY8 NRS-RW-Gate4 "class 2009"200 psi4"Rozsdamentes acél12.5 "€1,548.99
WATTS OSY-RW-Gate21/2 Gate Valve Class 250 2-1/2 Inch | AB3BFX 1RCZ1 OSY-RW-Gate21 / 2class 2507.5 "250 psi2.5 "Bronz16.375 "€1,725.44
WATTS OSY-RW-Gate 3" tolózár osztály 250 3 hüvelyk | AB3BFZ 1RCZ3 OSY-RW-kapu 3 "class 2508"250 psi3"Bronz18.5 "€1,836.32
WATTS OSY-RW-Gate 4" tolózár osztály 250 4 hüvelyk | AB3BGA 1RCZ4 OSY-RW-kapu 4 "class 2509"250 psi4"Bronz22.75 "€1,832.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS NRS-RW-Gate21/2" tolózár osztály 200 2-1/2 hüvelykes karima
€1,233.20 /Mértékegység