WATTS M200-NRS 10 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS | CA4EGP 0191017

WATTS M200-NRS 10 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS

Tétel: CA4EGP Modell: M200-NRS 10Kereszthivatkozás: 0191017
€27,737.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret10 "
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, elzáró szelep, 10 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS M200-OSY 2 1/2 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzáró szelep, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CA4EFW 0191000 M200-OSY 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€4,425.88
ajánlatkérés
WATTS M200-OSY 3 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA4EFX 0191001 M200-OSY 3Karimás ízület3"Karimás ízület€4,646.38
ajánlatkérés
WATTS M200-OSY 4 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA4EFY 0191002 M200-OSY 4Karimás ízület4"Karimás ízület€5,488.33
ajánlatkérés
WATTS M200-OSY 6 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CA4EFZ 0191003 M200-OSY 6Karimás ízület6"Karimás ízület€8,625.35
ajánlatkérés
WATTS M200-OSY 8 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CA4EGA 0191004 M200-OSY 8Karimás ízület8"Karimás ízület€16,628.28
ajánlatkérés
WATTS M200-OSY 10 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS | CA4EGB 0191005 M200-OSY 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€28,485.56
ajánlatkérés
WATTS M200-NRS 3 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA4EGJ 0191013 M200-NRS 3Karimás ízület3"-€4,616.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M200-NRS 10 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS
€27,737.65 /Mértékegység