WATTS M115-4 FL nyomáscsökkentő szelep 4 hüvelykes karimás | AE7UEN 6AKW6

WATTS M115-4 FL nyomáscsökkentő szelep 4 hüvelykes karimás

Raktáron
Tétel: AE7UEN Típus: M115-4 FLKereszthivatkozás: 6AKW6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,179.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő vezérlőszelep
test anyagaGömbgrafitos vas ASTM A536
BevonatFusion Bonded Epoxy Bélés és bevonat
Kapcsolat típusakarimás
FedőanyagLágyvas
Elasztomer anyagBuna N.
Max. Folyamatos áramlási sebesség800 gpm
Max. Folyadék hőmérséklete160 fok F
Max. Szaggatott áramlási sebesség1000 gpm
Anya anyaga304 Stainless Steel
Üzemi nyomás250 psi
Pilóta beállítási tartomány30-300 psi
Csőméret4"
Port méret1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Tavaszi anyag302 Stainless Steel
Szár anyaga304 Stainless Steel
Vágóanyag316 Stainless Steel
Szelep típusaTeljes kikötő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaKapcsolat típusaBemeneti méretMfr. SorozatÜzemi nyomásKimeneti méretCsőméretPort méretÁr
WATTS M115-2 TH nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes menetes | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THTeljes kikötőCsavarmenetes--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€3,055.13
WATTS M115-2 FL nyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes karimás | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLTeljes kikötőkarimás--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€3,354.89
WATTS M115-2 1/2 TH nyomáscsökkentő szelep 2-1/2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THTeljes kikötőCsavarmenetes--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€3,488.12
WATTS M115-3 FL nyomáscsökkentő szelep 3 hüvelykes karimás | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLTeljes kikötőkarimás--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€4,146.51
WATTS M115-6 FL nyomáscsökkentő szelep 6 hüvelykes karimás | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLTeljes kikötőkarimás--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€8,984.15
WATTS M115-8 FL nyomáscsökkentő szelep 8 hüvelykes karimás | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLTeljes kikötőkarimás--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€13,215.32
WATTS 115-1 1/4 TH nyomáscsökkentő szelep 1-1/4 In | AE8CBW 6CJN9 115-1 1/4 THEgyetlen kamaraCsavarmenetes--400 psi-1.25 "1/4 "x 1/2" x 1/8 "€2,887.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M115-4 FL nyomáscsökkentő szelep 4 hüvelykes karimás
€6,179.08 /Mértékegység