Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS M1/4TF Mini párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGL 2ZDR5

WATTS M1/4TF Mini párologtató hűtőszelep és úszó

Raktáron
Tétel: AC4EGL Modell: M1/4TFKereszthivatkozás: 2ZDR5
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
€38.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini párologtató hűtő szelep és úszó
Kapcsolat típusaTömörítés
Úszó anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Rúdhossz5-1 / 2 "
Rúd anyagaSárgaréz
Méret1 / 4 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.5
Szelep áramlás - áramlás (2)3
Szelep áramlás - nyomás (1)50
Szelep áramlás - nyomás (2)100
Szelep anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hossz és rögzítési méret (11 "x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WATTS M1/4TFSS Mini párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGM 2ZDR6 M1 / 4TFSS€39.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M1/4TF Mini párologtató hűtőszelep és úszó
€38.18 /Mértékegység