Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFWGV 3/4 Gate Valve, 3/4 Inch Inlet, 180 Deg. F Max. Temp., 200 Psi | CA4BVK 0555159

WATTS LFWGV 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Raktáron
Tétel: CA4BVK Modell: LFWGV 3/4Kereszthivatkozás: 0555159

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSárgaréz
Motorházfedél stílusCsavarmenetes
Vezérlő típusakézikerék
LemezanyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Mfr. SorozatLFWGV
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaNem emelkedik
Szelep tervezésNRS
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3707

Termék részletek:

Tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaLemezanyagKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusTengely anyagaBemeneti csatlakozásÁr
WATTS 406-NRS-RW 4 tolózár, 4 hüvelykes méret | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ÖntöttvasÖntöttvas és gumiKarimás ízület--Rozsdamentes acélKarimás ízület€1,306.77
ajánlatkérés
WATTS LFGV 1/4 tolózár, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€45.72
ajánlatkérés
WATTS LFGV 3/8 tolózár, 3/8 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, 200 Psi max. Nyomás | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVSárgarézSárgaréz-3 / 8 "Női menetesSárgaréz-€55.32
WATTS LFGV 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-SárgarézSárgarézNői menetes--SárgarézNői menetes€39.46
ajánlatkérés
WATTS LFWGVS 1 tolózár, 1 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-1"FoglalatSárgaréz-€82.17
WATTS LFWGVS 1/2 tolózár, 1/2 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-1 / 2 "FoglalatSárgaréz-€43.12
WATTS LFWGVS 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVSárgarézÓlommentes sárgaréz-3 / 4 "FoglalatSárgaréz-€56.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFWGV 3/4 tolózár, 3/4 hüvelykes bemenet, 180 fok F Max. Hőmérséklet, 200 Psi
€46.25 /Mértékegység