Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFWCV 1/2 lengő visszacsapó szelep, Tee, 200 Psi, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | CA4BUM 0123494

WATTS LFWCV 1/2 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1/2 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CA4BUM Modell: LFWCV 1/2Kereszthivatkozás: 0123494
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
€41.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestmintázatTee
TestnevelésTee
LemezanyagÓlommentes sárgaréz
Lemez típusaHinta
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLFWCV
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Menet típusaftp kiterjesztés
WOG (PSI)200 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

Lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozástest anyagaTestnevelésKimeneti méretKimeneti típusLemezanyagBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFWCV 1 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXL 0123496 LFWCV 1Női menetesÓlommentes sárgarézTee1"Női menetesÓlommentes sárgarézNői menetes1"€32.48
WATTS LFWCVS 1/2 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY6KXM 0123503 LFWCVS 1/2FoglalatÓlommentes sárgarézTee1 / 2 "FoglalatÓlommentes sárgarézFoglalat1 / 2 "€41.12
WATTS LFWCVS 1 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXN 0123505 LFWCVS 1FoglalatÓlommentes sárgarézTee1"FoglalatÓlommentes sárgarézFoglalat1"€74.84
WATTS LFWCVS 3/4 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Ólommentes sárgarézTee3 / 4 "FoglalatÓlommentes sárgaréz-3 / 4 "€50.34
WATTS 411 8 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 8 hüvelykes, öntöttvas | BZ2XUD 0390035 411 8-ÖntöttvasEgyenes8"Karimás ízületLágyvas-8"€4,758.86
WATTS 411 3 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 3 hüvelykes, öntöttvas | CB2RKD 0390020 411 3-ÖntöttvasEgyenes3"Karimás ízületLágyvas-3"€1,150.70
WATTS 411 6 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 6 hüvelykes, öntöttvas | CB2RKE 0390030 411 6-ÖntöttvasEgyenes6"Karimás ízületLágyvas-6"€2,180.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFWCV 1/2 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1/2 hüvelykes, sárgaréz
€41.12 /Mértékegység