WATTS 411 8 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 8 hüvelykes, öntöttvas | BZ2XUD 0390035

WATTS 411 8 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 8 hüvelykes, öntöttvas

Raktáron
Cikkszám: BZ2XUD Modell: 411 8Kereszthivatkozás: 0390035

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,758.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
test anyagaÖntöttvas
TestnevelésEgyenes
LemezanyagLágyvas
Lemez típusaHinta
Bemeneti méret8"
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Működési hőmérséklet82 C fok
Mfr. Sorozat411
Kimeneti méret8"
Kimeneti típusKarimás ízület
Nyomás értékelés12.1 bar CWP 82 ° C bar-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1

Termék részletek:

Lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 8 hüvelykes méret, öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti csatlakozástest anyagaTestnevelésKimeneti méretKimeneti típusLemezanyagBemeneti csatlakozásBemeneti méretÁr
WATTS LFWCV 1 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXL 0123496 LFWCV 1Női menetesÓlommentes sárgarézTee1"Női menetesÓlommentes sárgarézNői menetes1"€32.48
WATTS LFWCVS 1/2 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY6KXM 0123503 LFWCVS 1/2FoglalatÓlommentes sárgarézTee1 / 2 "FoglalatÓlommentes sárgarézFoglalat1 / 2 "€41.12
WATTS LFWCVS 1 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 1 hüvelykes, sárgaréz | BY6KXN 0123505 LFWCVS 1FoglalatÓlommentes sárgarézTee1"FoglalatÓlommentes sárgarézFoglalat1"€74.84
WATTS LFWCVS 3/4 lengő visszacsapó szelep, póló, 200 Psi, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY6KXP 0123504 LFWCVS 3/4-Ólommentes sárgarézTee3 / 4 "FoglalatÓlommentes sárgaréz-3 / 4 "€50.34
WATTS LFWCV 1/2 lengő visszacsapó szelep, Tee, 200 Psi, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | CA4BUM 0123494 LFWCV 1/2Női menetesÓlommentes sárgarézTee1 / 2 "Női menetesÓlommentes sárgarézNői menetes1 / 2 "€41.12
WATTS 411 3 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 3 hüvelykes, öntöttvas | CB2RKD 0390020 411 3-ÖntöttvasEgyenes3"Karimás ízületLágyvas-3"€1,150.70
WATTS 411 6 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 6 hüvelykes, öntöttvas | CB2RKE 0390030 411 6-ÖntöttvasEgyenes6"Karimás ízületLágyvas-6"€2,180.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 411 8 lengő visszacsapó szelep, karimás csukló, 8 hüvelykes, öntöttvas
€4,758.86 /Mértékegység