Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFTP-E 1/2 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 34.5 bar nyomás | BT6ERV 0123006

WATTS LFTP-E 1/2 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 34.5 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BT6ERV Modell: LFTP-E 1/2Kereszthivatkozás: 0123006
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
€71.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztdugó
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaFérfi menetes
befejezÓlommentes sárgaréz
Szerelvény típusaDugó
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás500 PSI
Mfr. SorozatLFTP
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Menet típusaNPT
Munkahőmérséklet.275 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 34.5 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteMin. HőmérsékletÁr
WATTS LFTP-E 1/4 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 34.5 bar nyomás | BT6ERU 0123005 LFTP-E 1/41 / 4 "-40 fok F€66.27
WATTS LFTP-V 1/4 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/4 hüvelykes csatlakozás, 34.5 bar nyomás | BT6ERZ 0123008 LFTP-V 1/41 / 4 "-10 fok F€95.03
WATTS LFTP-N 1/2 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/2 hüvelykes, -40 fok F Min. Temp. | BT6ETD 0123013 LFTP-N 1/21 / 2 "-40 fok F€57.12
WATTS LFTP-N 1/4 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/4 hüvelykes, -40 fok F Min. Temp. | BT6GYB 0123012 LFTP-N 1/41 / 4 "-40 fok F€23.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFTP-E 1/2 hőmérséklet- és nyomásmérő dugó, 1/2 hüvelykes csatlakozás, 34.5 bar nyomás
€71.93 /Mértékegység