Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFS777SI 1/2 Y szűrő, 1/2 hüvelykes, 178 fokos C, 400 Psi nyomás | CB3NCL 0379119

WATTS LFS777SI 1/2 Y szűrő, 1/2 hüvelykes, 178 fokos C, 400 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: CB3NCL Modell: LFS777SI 1/2Kereszthivatkozás: 0379119
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
€82.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozásFoglalat
test anyagaSárgaréz
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777SI
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret40 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2079

Termék részletek:

Y szűrő, 1/2 hüvelykes, 178 fokos C, 400 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő burkolat típusaLefúvatási kimenet csatlakozástest anyagaKépernyő anyagKépernyő méretFedőanyagTömítőanyagBemeneti méretÁr
WATTS LFS777M3-20 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 2 hüvelykes kimenet, 20 mesh képernyőméret | BY4ZLM 0123122 LFS777M3-20 2Tömített sapkaNői menetesÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet304 Stainless Steel20 hálóÓlommentes réz szilícium ötvözetGarlock2"€762.35
WATTS LFS777M1-60 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 1 hüvelykes kimenet, 60 mesh-es képernyőméret | BY4ZMK 0123142 LFS777M1-60 1Tömített sapkaNői menetesÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet304 Stainless Steel60 HÁLÓÓlommentes réz szilícium ötvözetGarlock1"€376.04
WATTS LFS777M1-20 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1 1/2 hüvelykes kimenet, 20 mesh képernyőméret | BY4ZMT 0123151 LFS777M1-20 1 1/2Tömített sapkaNői menetesÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet304 Stainless Steel20 hálóÓlommentes réz szilícium ötvözetGarlock1 1 / 2 "€477.73
WATTS LFS777M1-20 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1 1/4 hüvelykes kimenet, 20 mesh képernyőméret | BY4ZMU 0123150 LFS777M1-20 1 1/4Tömített sapkaNői menetesÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet304 Stainless Steel20 hálóÓlommentes réz szilícium ötvözetGarlock1 1 / 4 "€427.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFS777SI 1/2 Y szűrő, 1/2 hüvelykes, 178 fokos C, 400 Psi nyomás
€82.26 /Mértékegység