Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFS777SI 1 1/4 Y Strainer, 1 1/4 Inch Inlet, 178 Deg. C, 400 Psi Pressure | CA2KAU 0379122

WATTS LFS777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok C, 400 Psi nyomás

Raktáron
Tétel: CA2KAU Modell: LFS777SI 1 1/4Kereszthivatkozás: 0379122

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€163.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozásFoglalat
test anyagaSárgaréz
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagSárgaréz
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777SI
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFoglalat
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175

Termék részletek:

Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 400 Psi nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFS777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok C, 400 Psi nyomás
€163.39 /Mértékegység