Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN9-1/4 Dual Check vákuum-megszakító, soros, 1/4 hüvelykes méret, sárgaréz | AH2NHF 29YM12

WATTS LFN9-1/4" Dual Check vákuum-megszakító, soros, 1/4 hüvelykes méret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH2NHF Típus: LFN9-1/4 "Kereszthivatkozás: 29YM12
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
€146.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős ellenőrzés légköri szellőzővel
Karosszéria befejezéseSárgaréz
Testmagasság2.375 "
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestnevelésSorban
Test szélessége1.25 "
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás8.6 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLFN9
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.78
Hajó hossza (cm)5.55
Hajószélesség (cm)4.76
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS LFNLF9 kettős ellenőrzés légköri szellőzővel | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Ólommentes sárgaréz3 / 8 "MNPT180 fok F3 / 8 "FNPT€222.53
WATTS LFN9-3/8" kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító, soros, 3/8 hüvelykes méret, sárgaréz | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Ólommentes sárgaréz3 / 8 "Női menetes140 F fok3 / 8 "Női menetes€309.54
WATTS LFN9C-1/4" kettős ellenőrzésű vákuum-megszakító, soros, 1/4 hüvelykes méret, sárgaréz | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Ólommentes sárgaréz1 / 4 "Női menetes140 F fok1 / 4 "Női menetes€161.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN9-1/4" Dual Check vákuum-megszakító, soros, 1/4 hüvelykes méret, sárgaréz
€146.07 /Mértékegység