Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN388-SC 3/8 atmoszférikus vákuumtörő, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BY7EBN Modell: LFN388-SC 3/8Kereszthivatkozás: 0122751
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
€290.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégköri vákuummegszakító
Karosszéria befejezéseSzatén króm
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestnevelésEgyenes
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás8.6 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLFN388
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletNem folyamatos
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaszilikon
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2502

Termék részletek:

Atmoszférikus vákuumtörő, csatlakozó menet, Npt, 3/8 hüvelykes, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFN388 3/8 atmoszférikus vákuumtörő, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes, sárgaréz | BY6PNM 0792064 LFN388 3/83 / 8 "180 fok. F125 psi33 fok. F3 / 8 "€171.42
WATTS LFN388-C 1/4 atmoszférikus vákuumtörő, belső menet, Npt, 1/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY8ETH 0792061 LFN388-C 1/41 / 4 "180 F fok8.6 Bar33 F fok1 / 4 "€226.50
WATTS LFN388 1/4 atmoszférikus vákuumtörő, belső menet, Npt, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BY8ETK 0792062 LFN388 1/41 / 4 "180 F fok8.6 Bar33 F fok1 / 4 "€147.73
WATTS LFN388-SC 1/4 légköri vákuumtörő, belső menet, Npt, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BY8ETL 0792063 LFN388-SC 1/41 / 4 "180 F fok8.6 Bar33 F fok1 / 4 "€201.45
WATTS LFN388-C 3/8 atmoszférikus vákuumtörő, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méretű, sárgaréz | BY8ETM 0792065 LFN388-C 3/83 / 8 "180 F fok8.6 Bar33 F fok3 / 8 "€306.19
WATTS LF8AC légköri vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, FGHT x MGHT csatlakozás, 1 1/2 hüvelykes szélesség | CH9PUD 36JD43 LF8AC-----€83.36
ajánlatkérés
WATTS LF8A légköri vákuum-megszakító, 3/4 hüvelykes méret, GHT csatlakozás, ólommentes réz szilícium | CH9PUE 36JD38 LF8A-----€100.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN388-SC 3/8 atmoszférikus vákuumtörő, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes, sárgaréz
€290.06 /Mértékegység