WATTS LFM300-DOSY-G 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret | CA7NWX 0124388

WATTS LFM300-DOSY-G 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes

Tétel: CA7NWX Modell: LFM300-DOSY-G 4Kereszthivatkozás: 0124388
€12,601.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS LFM300-DOSY-G 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | BY4BDE 0124403 LFM300-DOSY-G 8Karimás ízület8"Karimás ízület€17,701.38
ajánlatkérés
WATTS LFM300-OSY-CFM 2 1/2 dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHH 0124338 LFM300-OSY-CFM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,243.01
ajánlatkérés
WATTS LFM300-OSY-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHJ 0124339 LFM300-OSY-CFM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€7,114.57
ajánlatkérés
WATTS LFM300-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHK 0124340 LFM300-OSY-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€9,218.75
ajánlatkérés
WATTS LFM300-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 6 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHL 0124341 LFM300-OSY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€9,781.02
ajánlatkérés
WATTS LFM300-OSY-CFM 10 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes méret | CA3KHM 0124343 LFM300-OSY-CFM 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€25,392.93
ajánlatkérés
WATTS LFM300-OSY-CFM 8 duplaellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA3KHN 0124342 LFM300-OSY-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€17,701.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFM300-DOSY-G 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes
€12,601.38 /Mértékegység