Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFL1170M2-US 1/2 Hot Water Control Valve, 120 To 200 Deg. F, 1/2 Inch Outlet | BR6EQX 0559107

WATTS LFL1170M2-US 1/2 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok F, 1/2 hüvelykes kimenet

Raktáron
Tétel: BR6EQX Modell: LFL1170M2-US 1/2Kereszthivatkozás: 0559107

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€529.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó szelep
Kapacitás23 gpm 45 psi-en
Hideg bemeneti hőmérséklet tartomány40-85 fok. F
Áramlási sebesség0.5-23 gpm
Meleg bemeneti hőmérséklet tartomány120-200 fok. F
Bemeneti csatlakozásUnion Forrasztó
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40-85 fok F
Bemeneti hőmérséklet (forró)120-200 fok F
Max. Hőmérséklet200 F fok
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Mfr. SorozatLFL1170
Minimális hőmérséklet-különbség5 fok. F
Kimeneti csatlakozásUnion Forrasztó
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti hőmérséklet pontossága+/- 3 fok. F
Kimeneti típusUnion Forrasztó
Max. Nyomáskülönbség25%
Statikus nyomás30 Psi
Hőmérséklet beállítási tartomány60-120 fok. F
Hőmérő típusaNem
típuskészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.891

Termék részletek:

Melegvíz szabályozó szelep, 120-200 fok F, 1/2 hüvelykes kimenet

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet beállítási tartományBemeneti csatlakozásBemeneti méretMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti hőmérséklet pontosságaKimeneti típusÁr
WATTS LF1170M2-QC 1 melegvíz-szabályozó szelep, 40-85 fok F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Quick Connect€909.22
WATTS LFL1170M2-PEX 1 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok F, 1 hüvelykes kimenet | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-Hullámkreppelt€861.96
WATTS LF1170M2-QC 1/2 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok. F, 1/2 hüvelykes kimenet | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Quick Connect€575.36
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok. F, 3/4 hüvelykes kimenet | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Hullámkreppelt€693.49
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok F, 1 hüvelykes kimenet | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Uniós CPVC€861.96
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok. F, 1/2 hüvelykes kimenet | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Quick Connect€575.36
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok. F, 3/4 hüvelykes kimenet | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Quick Connect€740.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFL1170M2-US 1/2 melegvíz-szabályozó szelep, 120-200 fok F, 1/2 hüvelykes kimenet
€529.08 /Mértékegység